JFE
JFEの ガラス・樹脂・金属容器
JFEの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
JFEの ドラム缶
スチールドラム
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58430303
品番
KD-050ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様
JIS規格品
ISO14001認証取得工場製
クローズタイプ
色
緑
トラスコ品番
458-4929
材質
冷延鋼板製(SPCC)
質量(kg)
5
高さ(mm)
480
容量(L)
50
内径(Φmm)
390
外径(Φmm)
400
板厚(mm)
0.8/0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません