スチールドラム

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58430312 品番 KD-100ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。

仕様
JIS規格品
ISO14001認証取得工場製
クローズタイプ
トラスコ品番458-4945 材質冷延鋼板製(SPCC) 質量(kg)14 高さ(mm)717 容量(L)100 内径(Φmm)450 外径(Φmm)460 板厚(mm)1.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58430321
2017-11-03
用途:
物入れ
建設業・工事業

もう少し軽量だと使い勝手が良かった…次はステンレス製のドラム缶も欲しいと思ってる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする