曜日別特売
TTL-1000 1000X1000 ザ・スインライト 田中衡機工業所 58430425

ザ・スインライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード58430425品番TTL-1000 1000X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530,000

指示計はステンレスケースIP67相当品です。明るく見やすい大型蛍光表示管です。フォークリフトの爪の挿入に対応して移動が容易です。

表示形式デジタルひょう量(kg)1000最小表示(g)500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1000×1000センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)材質計量部/鉄、指示計/ステンレス製ケース電源(V)AC100検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)100質量(kg)125トラスコ品番461-9595ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする