※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中衡機工業所
ザ・スインライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
58430434
品番
TTL-1000 1200X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
指示計はステンレスケースIP67相当品です。明るく見やすい大型蛍光表示管です。フォークリフトの爪の挿入に対応して移動が容易です。
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1000
最小表示(g)
500
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1200×1200
センサー
ロードセル方式
保護等級
IP67相当品(指示計)
材質
計量部/鉄、指示計/ステンレス製ケース
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
100
質量(kg)
150
トラスコ品番
461-9609
ひょう量単位
kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000