※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58430653 品番 NK7300-250-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

呼び径(A)250 呼び径(B)10 使用温度範囲(℃)-20〜450 最高使用圧力(MPa)0.2 全長(mm)250 用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K トラスコ品番420-4778 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 質量(kg)24 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする