※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の ビニールカーテン
タフニール SGタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58430696
品番
581103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
色
透明(青味)
幅(mm)
1070
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.03
質量(kg)
4.230
用途
荷物の固定や、包装に。
トラスコ品番
461-3147
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅は配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000