※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフニール SGタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)0.03 幅(mm)1200 注文コード58430705 品番581104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅など9種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。

透明(青味) 幅(mm)1200 長さ(m)100 厚さ(mm)0.03 質量(kg)4.750 用途荷物の固定や、包装に。 トラスコ品番461-3155 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅は配送不可です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする