※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

間仕切り用シート タフニール透明

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)0.1 幅(mm)1370 長さ(m)50 注文コード58430811 品番058Z008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は厚さ・幅・長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。

厚さ(mm)0.1 用途養生、カバー用。間仕切り。 トラスコ品番405-6388 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 質量(kg)9.04 透明(青味) 長さ(m)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58430775
2024-04-12
用途:
仕事
その他業種

良かったです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

対象商品:
58430793
2020-10-28
用途:
グラフィック平面作品のラップ、簡易温室、簡易間仕切りなど
カルチベート 様 (サービス業)

長年使っていますが、汎用性が高くとても重宝しています。

対象商品:
58430836
2020-10-15
用途:
事務所内の間仕切り
建設業・工事業

広げるとビニールの匂いがキツイですが、時間が経つとなくなります。
透明感が好評です。

3人が参考にしています
対象商品:
58430775
2020-05-09
用途:
飛沫防止用(コロナ対策)

透明度も高く設置時の圧迫感が少ない。
薄く軽いため、簡易設置に向いている。

2人が参考にしています
対象商品:
58430793
2020-06-11
用途:
デスクの対面の遮蔽用に使った
卸売・小売業

ビニール特有の臭いがあり、目がシバシバしました。
金曜日に設置してその日は不快でしたが、月曜は問題無く過ごせました。

対象商品:
58430924
2019-01-25
用途:
カバー
教育・研究機関

これまで,埃避け用に同社のシートを使用してきましたが,今回,薄手のものを購入してみました.目的に合わせて厚さを選べば,使いやすいと思います.

対象商品:
58430793
2017-09-28
用途:
カーペットの下敷き
サービス業

老犬がいます。
このビニールを下に敷いてカーペットを敷いています。
ハサミで切りやすい厚さです。
これでもう安心。
愛犬と最後まで一緒に暮らします。

5人が参考にしています
対象商品:
58430836
2017-07-18
用途:
農作業全般
農・林・水産業

冬場の鶏舎の風避けに使用していますが、耐久性に優れているので、1シーズン張替不要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする