※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本統計機
日本統計機の 収納家具
日本統計機の カラーボックス
樹脂製ロッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58430976
品番
S-B
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
樹脂製ロッカーのためさびません。弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。工具なしで簡単に組み立てでき、さまざまな組み合わせで使用できます。
タイプ
1人用(S)
鍵
鍵なし
仕様
組立式
トラスコ品番
463-9685
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.2
色
青
高さ(mm)
350
奥行(mm)
468
間口(mm)
308
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません