※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱350℃多風量HEPAフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58431082 品番ATMCU-35-P-FS4
参考基準価格(税別)¥528,900 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6699 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維 質量(kg)22.0 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)35 常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期〜最終)250〜500Pa 使用湿度(%RH)95以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする