※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 空気清浄機
日本無機の 空気清浄機部品
耐熱250度中性能フィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431107
品番
ASTCH-56-60FS4
参考基準価格(税別)
¥187,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番
418-6583
材質
フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE
質量(kg)
21.0
風量(m
3
/min)
(定格)56
常用温度(℃)
250以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(初期〜最終)137〜249Pa
使用湿度(%RH)
95以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。