※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱250度中性能フィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431116 品番 ASTCH-56-90FS4
参考基準価格(税別)¥194,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6591 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期〜最終)167〜343Pa 使用湿度(%RH)95以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする