日本無機
日本無機の クリーンブース
簡易クリーンブース
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431134
品番
PFB-1515-1L1
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
材質
フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装
周囲:帯電防止ビニールカーテン
用途
半導体、液晶工場食品工場など。
仕様
超薄型ファンフィルタユニット搭載
トラスコ品番
463-4331
質量(kg)
47
高さ(mm)
2010
奥行(mm)
1500
間口(mm)
1500
電源(V)
AC100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
10/11
消費電力(W)(50/60Hz)
68/64
清浄度
クラス100〜1000(Fed/Std)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
428,600
/
税込
¥
471,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません