※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易クリーンブース

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431143 品番 PFB-1515-2L1
参考基準価格(税別)¥1,020,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。

材質
フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装
周囲:帯電防止ビニールカーテン
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 トラスコ品番463-4349 質量(kg)60 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz20/22 消費電力(W)(50/60Hz)136/128 清浄度クラス100〜1000(Fed/Std)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする