ぶんぶく
ぶんぶくの 書庫・金庫・ロッカー
ぶんぶくの 書庫
ぶんぶくの その他書庫
リサイクルステーション
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431371
品番
OSE-R-1
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
一元的に保管し共有化することで、ワークスペースの効率化をはかることができます。繰り返し使用することで環境負荷を抑えオフィスのリサイクル意識を高めます。
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚1.2)
中容器:プラ段
色
ネオホワイト
間口(mm)
450
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1200
段数
1
トラスコ品番
408-7453
質量(kg)
27
タイプ
可燃・不燃・一般ゴミ回収
容量(L)
中容器:88
付属品
分別シール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000