OSE-R-2 リサイクルステーション ぶんぶく 58431387 OSE-R-2 リサイクルステーション ぶんぶく 58431387 OSE-R-2 リサイクルステーション ぶんぶく 58431387

リサイクルステーション

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431387 品番 OSE-R-2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

一元的に保管し共有化することで、ワークスペースの効率化をはかることができます。繰り返し使用することで環境負荷を抑えオフィスのリサイクル意識を高めます。

材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚1.2)
中容器:プラ段
ネオホワイト 間口(mm)450 奥行(mm)400 高さ(mm)1200 段数1 トラスコ品番408-7461 質量(kg)27 タイプビン・カン・ペットボトル回収 容量(L)中容器:88 付属品分別シール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする