※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431816 品番 TB20N
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。

仕様
蓋着脱フェルールクランプ式
ポート(蓋)Rc3/8、Rc1/4、Rc1/8(及び取手付)
材料取出口(下部)Rc3/8
材質
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
容量(L)20 用途液体の圧送用。 トラスコ品番467-5851 質量(kg)14.8 高さ(mm)727 タイプ直接投入タイプ 内径(Φmm)208 使用圧力0.49MPa以下 仕上内外面バフ研磨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする