TB5N ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) ユニコントロールズ 58431825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)5
内容量1台注文コード58431825品番TB5N
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。

仕様
蓋着脱フェルールクランプ式
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
材料取出口(下部)Rc3/8
材質
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
用途液体の圧送用。容量(L)5トラスコ品番467-5860質量(kg)7.4高さ(mm)427タイプ直接投入タイプ内径(Φmm)158使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする