※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431843 品番 TM21B
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低〜高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)

材質
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトンゴム
容量(L)20 用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 トラスコ品番467-5908 質量(kg)3.9 高さ(mm)678 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58431834
2014-07-15
用途:
高粘度樹脂の圧送

蓋が安っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする