※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431886 品番 TMC5
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。

材質
本体:ステンレスSUS304
パッキン:バイトン
容量(L)5 トラスコ品番467-5959 質量(kg)3.2 高さ(mm)276 用途液体の圧送用。 仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口部(mm)95.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする