ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431904
品番
TN20B
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:バイトン
容量(L)
20
トラスコ品番
467-5975
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
625
用途
液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
内径(Φmm)
250
使用圧力
0.49MPa以下
開口部(mm)
97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません