充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58432001 品番PL-3001-2B
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。
伸縮が自在で、最長約3.1mです。
コードレスでどこでも使えます。

バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約300 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)2.1 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.7〜3.1 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25 用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに トラスコ品番412-6211 電源タイプ充電式

商品説明動画

PL3001_3002 充電式 伸縮 スリムバリカン
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:609
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58432001
2024-05-27
用途:
自宅の庭木の手入れに使用しています。
農・林・水産業

最初は扱い方に不慣れで戸惑いましたが、直ぐに使いこなすことができるようになりました。とても良い製品であると思います。特に電池の性能がとても良いと思います。イヌマキの選定をした際、20分以上連続で使用してもパワーが全く落ちませんでした。私はとても満足しています。

対象商品:
58432001
2024-05-27
用途:
庭の木の枝、葉の刈り払い。

見た感じと実際に使ったときの使いやすさ切れ味は大変よかった。
又バッテリーも小型で扱いやすかった。ただバッテリーを外すときフックを強く押さなければ外れないのでもう少し柔らかくしてほしい。

対象商品:
58432001
2020-11-13
用途:
高い木&長い木の庭木の剪定
山美園 株式会社 様 (不動産業)

高い木や長い木の庭木の剪定に作業性が良い。バッテリィーも2個の付属は、便利だった。
年寄りは、長時間の使用には少し重いが、剛性は良い。
ワンタッチで、伸縮出来るので、大変良かったです。

1人が参考にしています
2017-09-02
用途:
高所樹木の手入れ
その他業種

AC100V仕様のものを持っているが、充電式を購入して使ってみてとても馬力があり満足です。連続使用で30分くらいは作業ができて丁度良い。

3人が参考にしています
対象商品:
58432001
2020-06-04
用途:
人が歩けない斜面の草刈りに使用。
その他業種

高さが3mくらいの斜面の草刈りに使用していますが・伸ばして使用するのには、重く感じます。軽量化または、バンド等で作業性を上げられないでしょうか。

対象商品:
58432001
2020-06-11
用途:
現場の剪定作業に仕様
JUNエンタープライズ 様 (サービス業)

もう少し軽量になれば女性でも使えるような気がします。
長時間作業に少し負担が有ります。

対象商品:
58432001
2017-03-23
用途:
土手の草刈
農・林・水産業

土手が高いのでこれなら長く伸ばして行けると、萱を切ろうと思って試したけど、萱の茎が挟まり何度も止まるし重くて役に立ちません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする