※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
プラスチックパレット ZFD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58432857
品番
ZFD-1111E-LN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
片面四方差し
色
グリーン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
用途
条件により、自動倉庫対応可。
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合
ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番
453-3003
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
18.3
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
規格
JISA種規格品
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※ZFD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000