材質ポリプロピレン(PP)
種別片面四方差し
色グリーン
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
用途条件により、自動倉庫対応可。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番453-3011
幅(mm)280
型式片面四方差し
質量(kg)24.6
高さ(mm)150
間口(mm)1200
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100