プラスチックパレット ZFD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58432884 品番 ZFD-1212E-LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

材質ポリプロピレン(PP) 種別片面四方差し グリーン 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番453-3020 幅(mm)280 型式片面四方差し 質量(kg)26 高さ(mm)150 間口(mm)1200 規格JISA種規格品 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×90 外寸法・奥行(mm)1200
注意
※ZFD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする