ZD-1111E-LN プラスチックパレット ZD 日本プラパレット(NPC) 58432902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット ZD

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1100
グリーン
材質ポリプロピレン(PP)
内容量1枚注文コード58432902品番ZD-1111E-LN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

用途
条件により、自動倉庫対応可。
材質ポリプロピレン(PP)種別片面二方差しグリーン動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000仕様片面二方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番453-2970幅(mm)260型式片面二方差し質量(kg)18.5高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISA種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
注意
※ZD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432893
2014-12-25
用途: 完成品在庫の保管、輸送用

以前、廉価品を購入しましたが、積載重量が大きい場合、移動時・輸送時にパレットがたわみ、積載した製品が荷崩れを起こしたり、箱が変形する問題があり、積載重量を軽くする(400kg以下)必要がありましたが、このパレットは1トン近い重量でも、移動時・輸送時にパレットのたわみがなく、製品の荷崩れ、変形がありません。在庫スペースを広くとることができ、重宝しています。今後も必要があれば購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする