プラスチックパレット ZD

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58432936 品番 ZD-1113E-RR-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面二方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様片面二方差し・ハンドリフター対応(特型ハンドリフターが必要です) 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4934 幅(mm)300 型式片面二方差し 質量(kg)28.5 高さ(mm)150 間口(mm)1300 中央桁幅(mm)350 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※ZD-1111ERR-BK:パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58432893
2014-12-25
用途:
完成品在庫の保管、輸送用

以前、廉価品を購入しましたが、積載重量が大きい場合、移動時・輸送時にパレットがたわみ、積載した製品が荷崩れを起こしたり、箱が変形する問題があり、積載重量を軽くする(400kg以下)必要がありましたが、このパレットは1トン近い重量でも、移動時・輸送時にパレットのたわみがなく、製品の荷崩れ、変形がありません。在庫スペースを広くとることができ、重宝しています。今後も必要があれば購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする