越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の テントウェイト
集会用テントウエイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58433243
品番
KOK-W20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テント用重り
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
色
グレー
適合
E-テント
トラスコ品番
457-2921
材質
鋳物
質量(kg)
20
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
101
切溝幅(mm)
50
注意
個人宅配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません