曜日別特売
S-1-W ワンタッチオールアルミ60秒テント 越智工業所 58433252

S-1-W ワンタッチオールアルミ60秒テント 越智工業所 58433252
S-1-W ワンタッチオールアルミ60秒テント 越智工業所 58433252

ワンタッチオールアルミ60秒テント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(m)間口1.8×奥行1.8
(天幕)白
内容量1セット注文コード58433252品番S-1-W
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。

フレーム(mm)
(桁)25
(アウター支柱)38.5
(インナー支柱)34.5
種類アップテント仕様合掌構造トラスコ品番457-2939質量(kg)22.5(天幕)白寸法(m)間口1.8×奥行1.8棟高(m)2.68~2.98材質(フレーム)アルミパイプ(アルマイト処理済)材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする