曜日別特売
P5 タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN POMPMAN 58433593

タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード58433593品番P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350,000

便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。

材質
スチール
ステンレス
奥行(mm)220高さ(mm)1100質量(kg)15仕様AC100V、153W仕様トラスコ品番467-8681タイプ募金仕様タイプ間口(mm)240
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
※連続20分以上使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする