※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDE 15-4 B-PV-T スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプ 58433733 DDE 15-4 B-PV-T スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプ 58433733

スマートデジタル定量ポンプDDE

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/h)15 材質(ガスケット)PTFE、(バルブボール)セラミック 注文コード58433733 品番DDE 15-4 B-PV-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は最大吐出量・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。
シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。

吐出量(mL/ストローク)1.58/0.81 最大吐出量(L/h)15 最大吐出圧力(MPa)0.015 使用液薬品、地下水、地表水、飲料水他 トラスコ品番458-5020 用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品ホース接続用コネクションセット 材質(ガスケット)PTFE、(バルブボール)セラミック 質量(kg)2.4 騒音値(dB)- 設定範囲(流量)0.1-100% ポンプヘッドPVDF 定格電源単相100-200V 50/60Hz
注意
※ホース、注入チャッキ弁、フート弁などのアクセサリーは一切含みません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする