※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グルンドフォスポンプ
グルンドフォスポンプの 定量ポンプ
スマートデジタル定量ポンプDDE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大吐出量(L/h)
6
材質
(ガスケット)PTFE、(バルブボール)SUS316相当
注文コード
58433803
品番
DDE 6-10 B-SS-T
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。
シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
吐出量(mL/ストローク)
0.81/0.81
最大吐出量(L/h)
6
最大吐出圧力(MPa)
0.006
使用液
薬品、地下水、地表水、飲料水他
トラスコ品番
458-5097
用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品
ホース接続用コネクションセット
材質
(ガスケット)PTFE、(バルブボール)SUS316相当
質量(kg)
3.2
騒音値(dB)
-
設定範囲
(流量)0.1-100%
ポンプヘッド
SUS316相当
定格電源
単相100-200V 50/60Hz
注意
※ホース、注入チャッキ弁、フート弁などのアクセサリーは一切含みません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません