単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)180 注文コード58434074 品番MTA60-130-AWA-T
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は出力など10種類から選べます 他の種類を見る

工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。

口径Rp1/2 出力(W)180 定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)50/60 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)(50/60Hz)50/60 用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 トラスコ品番458-5143 種別浸漬型 質量(kg)10.6 使用液クーラント液 定格電源200/200〜220V

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする