グルンドフォスポンプ
グルンドフォスポンプの クーラントポンプ
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
250
注文コード
58434126
品番
MTA90-250-AWA-T
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
口径
Rp3/4
出力(W)
250
定格電圧(V)
200
定格周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
7.2
吐出量(L/min)(50/60Hz)
80/96
用途
ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
トラスコ品番
458-5194
種別
浸漬型
質量(kg)
14.2
使用液
クーラント液
定格電源
200/200〜220V
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません