スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの ビニールカーテン
ハイパーカーテン耐熱透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58434144
品番
HCP03107030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
厚さ(mm)
0.3
用途
耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。
トラスコ品番
460-3036
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1070
質量(kg)
13
色
透明
タイプ
防炎タイプ
長さ(m)
30
耐熱温度(℃)
120