スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの アコーディオン式カーテン
ハイパーアコーディオン 防虫オプトロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58434153
品番
ADOP13117012A
参考基準価格(税別)
¥160,458
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
防虫性能を有するグリーン色のシートです。
厚さ(mm)
1.3
用途
防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。
トラスコ品番
460-3010
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
アコーディオン式カーテン
幅(mm)
1170
質量(kg)
24
色
グリーン
タイプ
アコーディオンカーテンタイプ・防虫タイプ
長さ(m)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。