スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの のれん式カーテン
ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58434162
品番
ROP20020030A
参考基準価格(税別)
¥91,040
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
防虫性能を有するグリーン色のシートです。
厚さ(mm)
2.0
トラスコ品番
460-3044
幅(mm)
200
質量(kg)
19
用途
防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
タイプ
短冊タイプ・防虫タイプ
長さ(m)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。