※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58434171 品番 ROP20030030A
参考基準価格(税別)¥136,520 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

防虫性能を有するグリーン色のシートです。

厚さ(mm)2.0 トラスコ品番460-3052 幅(mm)300 質量(kg)27 用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) グリーン タイプ短冊タイプ・防虫タイプ 長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする