※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58434187 品番 ROP30030030A
参考基準価格(税別)¥205,640 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

防虫性能を有するグリーン色のシートです。

厚さ(mm)3.0 トラスコ品番460-3061 幅(mm)300 質量(kg)45 用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) グリーン タイプ短冊タイプ・防虫タイプ 長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする