ペルチェ式卓上型チラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58434196 品番THERMOCUBE300
参考基準価格(税別)¥1,070,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

卓上でも使えるコンパクト・チラーです。
ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)

用途
CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。
小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)300(25℃) 仕様密閉系循環装置 トラスコ品番455-6658 質量(kg)13 最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5 最大圧力(bar)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする