ME-10F ミストイーター フィルター式 ホーコス 58434372

ミストイーター フィルター式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 注文コード58434372 品番ME-10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360,000
この商品は出力など6種類から選べます 他の種類を見る

風量サインによりメンテナンス時期が分かります。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』

電源(V)三相200 出力(kW)0.75 吸込口径(Φmm)124 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.5/10 捕集効率(%)95(0.3〜0.5μm以上) 用途工作機械加工に。 トラスコ品番465-1375 質量(kg)61 取付寸法(mm)424×394 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×1014×488 電気代の目安8.3円/h 除去方式フィルター(フィニッシュフィルタ有り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする