※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H鋼ダンバ(色目 シルバー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 58434555 品番 69A5551
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。

ねじの呼びM5.5 寸法・サイズ(mm)5.5×51 適合板厚(mm)6〜12 表面処理三価ユニクロ
注意
※対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
※使用する電動工具の回転数は250min-1以下とし、適度な荷重(目安として20以下)で押し込んでください。
※回転速度が早すぎたり荷重が大きすぎる場合、刃先がかけたり摩耗してしまうことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58434546
2024-04-30
用途:
溶接が効かない所でのブラケットの取り付け
本間鉄工所 様

H鋼のような厚物に最高です
しいていえばもう少し太いのがあれば最高です。

対象商品:
58434546
2020-08-27
用途:
壁に鋼板を張り付ける作業時
有限会社石川ウェルド 様

今まで使用していたビスに比べると 最初の切れ味が半端ないくらい鋭いです。

対象商品:
58434546
2019-08-19
用途:
電気工事・通信工事の金物取付等
ワークスサポート 様

とにかく素晴らしいの一言につきる。当方鉄骨や鉄板(10ミリ程度)に現場で金物を取り付ける際はほぼ、溶接やタップ加工をしなくて済むようになりました。充電式インパクトドライバーが必携ですが、溶接機が要らなくなっただけでも称賛に値します。使用の際は、インパクトドライバーの高速回転と押し込みの強さが重要です。10ミリ鉄板程度で十分な回転と押し込みの強さがあれば1分もかかりません。切削屑が綺麗に出ていれば、すぐ締め付け作業までいけます。ドリルの代わりに使いたくなるくらい早く穴があきます。箱買いしていますが、3〜4本程度切削出来ないのが混じっている場合があります。いつまでたっても進まない時はすぐ交換したほうが良いです。安いドリルドライバーは適していないような気がします。回転数が低いと施工出来ません。あとは1本あたりの単価が安くなるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする