若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
58434643
品番
69518TP
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
5
長さ(mm)
18
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10