ダンバ(ユニクロ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 58434695 品番 69530TU
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質 長さ(mm)30 ねじの呼び5 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58434686
2025-11-18
用途:
屋根材鋼板留め
ハマノ 様 (建設業・工事業)

コンパネに、鋼板屋根材を留めるのに使用
0.5ミリでも簡単に留めでます。

対象商品:
58434677
2020-05-12
用途:
木工

頭が、大きいので、敢えて見えるように、化粧ビスとして、使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
58434686
2020-08-16
用途:
看板を製作する際、木枠にアルミ複合板を張る際使用しました

木枠に対しての喰いつきも良くアルミ複合板へのダメージも少ないので愛用したいと考えてます。

対象商品:
58434686
2020-02-16
用途:
板金作業

安定のダンバ!これのほかに何を使いましょうか?コスト的にも作業性も信用もあります。おすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
58434686
2019-06-27
用途:
屋根工事
有限会社 中国ユニティ 様

板金工事(瓦棒葺き)で、いつも使っている。
木に食い込みがいい、頭が出ない。

1人が参考にしています
対象商品:
58434677
2018-10-17
用途:
板金工事

立平に使用しました。鉄板の貫通もよく木地にしっかり固定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
58434677
2018-02-25
用途:
棚板の固定
都築工芸 様

この形状のビスは他メーカーなら値段が高いのですが、こちらは安くて良いです。面が真っ平らでなく、真ん中が若干凹んでますがこの価格ならしょうがないです。

対象商品:
58434704
2016-11-17
用途:
屋根材の固定に使用
磯部板金 様 (建設業・工事業)

普段からよく使用している、使用して安心して使える、
できればサイズ、45mm、30mmの中間サイズが、あると便利!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする