若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
58434731
品番
6916ZPU
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
4
表面処理
三価ユニクロ
色
(頭部)-
仕様
パッキン付
寸法・サイズ(mm)
4.0×16