※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
三価ユニクロ ディスクヘッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
58434862
品番
695350D
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途
水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び
5
長さ(mm)
35
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
注意
※ダンバご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締め付けてください。
※用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用ください。
※クラッチ機構付きのドライバーをご使用ください。
※保護メガネをご着用ください。
※使用ねじに適応したビット・ソケットをご使用ください。
※ビット・ソケットは摩耗の度合いにより定期的に交換してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧