若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロディスクヘッドリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
58434941
品番
69545DR
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
用途
水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に
寸法・サイズ(mm)
5×45
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10