若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロリーマフレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
32
注文コード
58434966
品番
694320R
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
4
ねじ寸法L1(mm)
27
長さ(mm)
32
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法L2(mm)
20.0
表面処理
ユニクロ
ねじ外径D(mm)
8.0