※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロリーマフレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
長さ(mm)
40
注文コード
58434984
品番
694400R
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
4
ねじ寸法L1(mm)
35
長さ(mm)
40
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法L2(mm)
28.0
表面処理
ユニクロ
ねじ外径D(mm)
8.0