※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロリーマフレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
長さ(mm)
42
注文コード
58435027
品番
695420R
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5
ねじ寸法L1(mm)
33
長さ(mm)
42
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法L2(mm)
29.0
表面処理
ユニクロ
ねじ外径D(mm)
9.2